すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-602

品名 : 5800mAh モバイルバッテリー搭載AC充電器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番DE-AC01-N5824BK
ポート数2バッテリー容量5800mAh
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン充電時間3時間50分
出力電圧DC5V出力電流2.4A
サイズ85(W)X25(D)X73(H)mm重量195g
くり返し使用回数500回カラーブラック
充電式リチウムイオン電池
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能
本製品とスマートフォンをまとめて充電できる「まとめて充電」に対応しています。
販売価格

7,970(税抜)/ 8,767円(税込)

カタログ価格

7,970円(税抜)/8,767円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/12 22:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top