すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-623

品名 : 2500mAh モバイルバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番BTL-RDC11WN
ポート数USB-A×1バッテリー容量2,500mAh
対応機種iPhone、Android、他充電時間約3~4時間
出力電圧DC5V出力電流1A
サイズ62(W)×9(D)×101(H)mmカラーホワイト
重量74gケーブル長15cm
バッテリー種類リチウムイオンポリマー電池付属品充電専用microUSBケーブル(ケーブル長:約15cm)
携帯性に優れた薄型で軽量な2500mAhのモバイルバッテリーです。
スマートフォンを充電しながら重ね持ちして使いやすい、手のひらに収まる薄型軽量設計です。
重ね持ち使用に便利な、約15cmの充電用microUSBショートケーブル付きです。
電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
販売価格

2,980(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758YK-56E
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top