すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YR-2Z

品名 : [単2x 2本] 乾電池・エボルタ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LR14EJ/2SE
直径×高さφ26.2×50mm(1本)重量66g(1本あたり)
入数2本
1.5V
使用推奨期限10年
単2形
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
アイコン
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 05:53現在)

更新
商品入数2販売単位PK

代替品

EA758YR-2A
バリエーション一覧
EA758YR-2A [単2x 4本] 乾電池・エボルタ
EA758YR-2B [単2x 6本] 乾電池・エボルタ
EA758YR-2C [単2x 20本] 乾電池・エボルタ
EA758YR-2D [単2x 30本] 乾電池・エボルタ
EA758YR-2Z [単2x 2本] 乾電池・エボルタ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top