すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YS-130B

品名 : 単3・単4 急速充電器(エネループプロ/単3x4本付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BQ-CC85 ※ESCOオリジナルセット品
本体型式BQ-CC85<セット内容>充電器+
充電式エネループプロ
「ハイエンドモデル」
単3電池(EA758YS-102B)×4本
<充電池仕様>
容量Min.2500mAh繰り返し使用回数約500回
<充電器仕様>
充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本、
合わせて4本まで
(付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。)
充電時間単3形または単4形×2本:約1.5時間
サイズ68×28×120(H)mm重量約120g
海外電圧対応(AC100~240V)
電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」
残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」
電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」
充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。
販売価格

6,180(税抜)/ 6,798円(税込)

カタログ価格

6,180円(税抜)/6,798円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:55現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA758YS-130C
  • 品番

    EA758YS-130C

  • コメント

    変更点:容量、繰り返し使用回数

ウェブカタログ画像
  • EA758YS-102B

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top