すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YZ-4

品名 : [単4] 充電池用自動充電器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番EN10A3
商品名ENEROID仕様充電器+USBコード
電源ACアダプター定格電圧DC5V
対応電池ニッケル水素/ニカド充電池単4形サイズ約115(W)×178(D)×125(H)mm
重量約626g(本体のみ)付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、取扱説明書
上部に積み重なった充電池は自動的に空のスロットに挿入され2本ずつ充電されます。
一般的な充電器は電池の+-の方向を合わせて1本1本差し込む必要があります。しかしエネロイドは電気的に電極を判別するため、+-を気にせず、12本もまとめて電池挿入室に入れることができます。
充電完了した電池は1本ずつ自動的に下部の容器に降りてきます。充電後の電池を紛失したり、充電済みか見分けがつかなくなる心配がありません。
アルカリ乾電池や劣化した充電池は自動判別し、充電済みの充電池とは分けて排出するので安心です。
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top