すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759BB-1

品名 : インスタントカメラ(チェキ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー富士フィルム(FUJIFILM)型番instaxmini90
撮影範囲電動3点切替
(接写モード:0.3~0.6m、標準モード:0.6~3.0m、遠景モード:3.0~∞m)
画面サイズ62×46mm
フィルムサイズ86×54mm使用バッテリーリチウムイオン充電池(EA759GB-43)
サイズ113×92×57mm重量296g(本体のみ)
シャッターを2回押すと1枚のフィルムに2つの画像を重ねることができる二重露光モード
夜景や光跡を撮影できるバルブモード(最長10秒間)
使用フィルムEA759BB-10
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/16 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759BB-10 : チェキ用フィルム(10枚) [EA759BB-1用]
部品EA759GB-43 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-45S(A)/フジフィルム
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top