すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ES-2

品名 : 560mm レフ板

仕様

サイズ使用時:560mm
収納時:200mm
重量約120g
材質本体幕:ポリエステル
本体枠:鋼(ハガネ)
ケース:ナイロン
注意当商品は構造上銀面に細かな剥がれが発生している場合がございますが、レフ板の機能として支障はございません。
使い分けが可能なホワイト&シルバーのリバーシブルタイプ。
持ち運びケース付き。折り畳んで約1/3のサイズまで小さくなります。
簡単に折り畳むことが出来、かつ高い剛性を持つ高品質な鋼を採用。
レフ板の枠が目立ちにくい「白枠仕様」を採用。
販売価格

4,480(税抜)/ 4,928円(税込)

カタログ価格

4,480円(税抜)/4,928円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/06 20:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2030ページ
バリエーション一覧
EA759ES-1 310mm レフ板
EA759ES-2 560mm レフ板
EA759ES-3 820mm レフ板
EA759ES-4 1030mm レフ板
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • 持ち運びケース
  • 裏面
  • 持ち運びケース

商品動画

動画リンク
  • エスコ便利カタログ2030ページ
  • エスコ便利カタログ2031ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top