すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-150B

品名 : カメラ/スマホ用テーブル三脚

グリップとしても使える、ミニ三脚とモバイルホルダーのセット

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番H-EPGMHS-BK
カメラ取付ねじサイズUNC1/4”サイズ展開時全高:143mm
折りたたみ時全高:195mm
ホルダーサイズ59~87mm重量約138g
耐荷重約600g材質グリップ:ナイロン樹脂
ホルダー:ASB
脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。
スマホホルダーの位置はタテ、ヨコの切替が可能です。
簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。
モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。
三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。
ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/17 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top