メーカー | ベルボン(Velbon) | 型番 | UT-43II |
---|
カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4 | 段数 | 6段 |
---|
縮長 | 275mm | 伸長 | 1460mm |
---|
重量 | 1.08kg | 耐荷重 | 2000g |
---|
材質 | マグネシウム | 付属品 | 専用ケース |
---|
脚の反転収納とベルボンのオリジナル脚技術により、伸縮比は驚きの約5.3倍に。全高時はアイレベルまでしっかり届き、収納時はカメラバッグやリュック等にも入れられる「省スペース設計」です。 |
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用。トルク調整機構を搭載した、自由雲台の上級モデルを標準装備しています。 |
使用機材の重さに合わせ、ボールの作動力を調整することが可能です。機材の重さでカメラ台が急に倒れることを防ぎ、最適に調整された状態では、構図を決めた位置でボールが止まりすばやく撮影できます。 |
三脚ボディに使われている「軽量金属」マグネシウムは比重が1.7で、アルミの2/3、鉄の1/4以下と実用金属中もっとも軽く、比強度・寸法安定度・振動吸収性も優れています。 |
三脚には専用のキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や三脚の保管に便利です。使わない時は小さくたためる薄手タイプ。 |
クイックシューでカメラの着脱が楽にできます。
|
脚を180°反転して折りたたんで収納できます。 |