すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-18D

品名 : 400-1300mm カメラ三脚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

23/10/30 カタログ掲載画像が間違えています。WEB掲載画像が正しいです。(No.54・No.55 1032)

仕様

段数4サイズ(mm)伸長:1300
縮長:400
重量(g)653カメラ取付ねじサイズUNC1/4”
材質アルミ耐荷重3kg
脚径20mm付属品ケース
ビデオカメラにも対応
コンパクトデジタルカメラに最適
持ち運びに便利です。
専用ケース付
販売価格

7,250(税抜)/ 7,975円(税込)

カタログ価格

7,250円(税抜)/7,975円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 09:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2028ページ

代替品

EA759EX-86
  • 品番

    EA759EX-86

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2028ページ
  • エスコ便利カタログ2029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top