すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-203B

品名 : [EA759EX-201用] 3ウェイ雲台

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーベルボン(Velbon)型番PHD-61Q
名称3ウェイ雲台材質マグネシウム
重量820g高さ133mm
底面径53mmカメラ台77×39mm
カメラネジUNC1/4三脚取付ネジ穴UNC1/4、UNC3/8両対応
推奨積載質量5kg水準器2Way水準器
EA759EX-201用 3ウェイ雲台
300mm/F2.8レンズに対応するクイックシュータイプの中型高性能雲台です。
ハンドルを締めると内部のコマが動いて雲台の軸を固定。締め付け時に外側のカメラ台はほとんど動かず、画角のズレが最小限に抑えられる、ハイエンドモデル向けの技術です。
カメラの着脱がワンタッチで確実におこなえる「QRAシステム」。超軽量・薄型シュープレートは、常時カメラに付けていても気になりません。他のQRA搭載雲台とも共通して使えます。
左右+上下方向の水平が確認できる、2Wayタイプの水準器を標準装備。さらに縦位置用(90度)の水準器も付いています。正確な構図による作品撮りをサポートします。
パンハンドルを雲台中央に配置することで、締める力を左右均等に伝達でき、固定力を飛躍的に向上させました。
サイドティルトハンドル及びパンストッパーは反対側からも取り付けることができます。これにより、カメラを左右どちらにも90度傾けることが可能です。使いやすい方向でご使用下さい。
本体に使われている「軽量金属」マグネシウムは比重が1.7で、アルミの2/3、鉄の1/4以下と実用金属中もっとも軽く、比強度・寸法安定度・振動吸収性も優れています。
販売価格

38,700(税抜)/ 42,570円(税込)

カタログ価格

38,700円(税抜)/42,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • コマ止め方式
  • QRAシステム
  • 2Way水準器
  • パンハンドルを中央に配置
  • 左右両サイドティルト

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top