メーカー | SLIK | 型番 | GX-m6400 |
---|
材質 | アルミニウム | 段数 | 4段 |
---|
全高(EV含む) | 1,570mm | 全高(EV無し) | 1,295mm |
---|
縮長 | 485mm | EVスライド | 275mm |
---|
地上最低高 | 465mm | パイプ径 | 21mm |
---|
重量 | 1,220g | 耐荷重 | 1.5kg |
---|
雲台 | 3Way雲台 (一体型・分離不可) | クイックシュー | ドイツ工業規格(DIN4503) |
---|
カメラ取付ねじサイズ | U1/4” | 水準器 | 有(丸型水準器) |
---|
付属品 | 専用ケース スマホホルダー(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内) | | |
---|
クイックシューの取り付け規格はドイツ工業規格(DIN4503)を採用。他の三脚との互換性を考慮しました。 また、カメラの長手方向に合わせて縦長にも、横長にも使うことができ、安定性の高いセットが可能です。 クイックシューレバーが取り外し位置で固定されるため、シューと雲台の取り付けはより簡便な仕様を実現しました。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式で、締め付けの為のコインは不要です。 |
カメラ、ビデオ兼用の3ウェイ雲台。上下、左右、タテ位置/ヨコ位置の3方向を個別に調整でき、構図の微調整に便利です。 |
高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーター(ラック&ピニオン式)を装備しました。ハンドルの回転でエレベーターが上下し、細かな高さ調整に対応します。フリクションアジャスト機構でエレベーターの作動の硬さを調節することも可能。本体部分には水平出しの目安となる「水準器」を装備しています。 |
ロックレバーのサイズが大きく、脚の伸縮が簡単・確実に行えます。 |
ステーをしっかり固定できるステーストッパーを装備。開脚を狭めて使うことも可能。(開脚幅を狭める場合は転倒にご注意ください) |
この1台でスチルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォンに対応することができます。 |