すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-57

品名 : カメラ固定ベース(クリップ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

クリップ式なので棚や柱・ポール等に取付可能
ボールヘッド採用、コンパクトデジタルカメラを自由に固定することができます。
重量250g材質クリップ部:スチール、雲台部:アルミ
厚さ、直径60mmまでの板やボールがあれば、どこでも固定できます。
カメラ取付ネジW1/4”耐荷重約1kg
販売価格

3,940(税抜)/ 4,334円(税込)

カタログ価格

3,940円(税抜)/4,334円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/01 15:45現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top