すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-160

品名 : [2000万画素]デジタルカメラ(耐水・耐衝撃・耐低温

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

型番WG-6 オレンジ有効画素数約2000万画素
レンズRICOHレンズ9群11枚
(非球面レンズ5枚使用)
光学ズーム5倍
焦点距離約28~140mm(35mm換算) 液晶サイズ3.0型(アスペクト比3:2) 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
手ぶれ補正電子式手ぶれ補正
高感度によるぶれ軽減(高感度モード)
動画撮影4K、1920、1280
記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
FlashAirカード(別売)
電源充電式バッテリー(DB-110)
サイズ118.2(W)×33.1(D)×65.5(H)mm (操作部材、突起部を除く)重量約246g(電池、SDメモリーカード含む)、約219g(本体のみ)
防水/防塵性能JIS保護等級8級/JIS保護等級6級機能防水性能:水深20mで連続2時間の水中撮影可能、耐衝撃性能:2.1m、耐寒性能:-10℃、耐荷重構造:100kgf
・水中専用モード・GPS、電子コンパス内蔵・6灯のLEDライト搭載・デジタル顕微鏡モード・工事写真用CALSモード・著作権情報印字設定
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド
水深20mで連続2時間の水中撮影に耐える本格防水性能、2.1mの耐衝撃性能、氷点下10度でも作動する耐寒性能に加え、100kgf(重量キログラム)までの重さに耐える耐荷重構造など、撮影フィールドを選ばずに使用できるタフネスモデルです
アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけのモード切り換え、操作し易い縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタン間隔も広くすることで、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。
「アウトドアモニター」採用。晴天の屋外撮影では暗くて見えにくい部分を明るく、夜景撮影ではまぶしさを抑えるなど、環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階簡単に調整可能。モニターが見やすく快適に撮影できます。
GPSを利用して撮影データに位置情報を同時に記録できます。
通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」と日本の衛星測位システム「みちびき(QZSS)」に対応。さらに衛星航法補強システム(SBAS)信号を利用し、高精度で誤差の少ない安定した測位を可能にしました。
FlashAir(無線LAN搭載 SDメモリカード)を使用すれば、撮った写真をその場でスマートフォンなどに転送できます。
 新たに無線LANのON/OFFをカメラ側で設定できるのでバッテリーの消費も軽減できます。
4K (3840x2160ピクセル)で見たままの美しさを臨場感あふれる動画で記録できます。
レンズ外周に調光可能で点灯箇所を選べる6灯のLEDライトを搭載しました。被写体全体を明るく照らして影を消したり、一方から光を当てて陰影を強調し立体感を演出するマクロ撮影など、様々な撮影に使用できます。
耐衝撃性を高めたタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALSモード」を選ぶのもダイヤルを回すだけの手軽さです。
 光量の大きなリングライトは、暗い建設現場などで現場を明るく照らしながら撮影でき、またマクロ撮影時にはコンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものまで、鮮明に撮影できます。
販売価格

63,400(税抜)/ 69,740円(税込)

カタログ価格

63,400円(税抜)/69,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759GD-22 : デジタルカメラ用バッテリー(DB-110/ペンタックスリコー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top