すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-187C

品名 : [1820万画素] デジタルカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーソニー(SONY)型番DSC-WX350
有効画素数1,820万画素光学ズーム20倍
焦点距離(35mm換算)25~500mm手ぶれ補正光学式
液晶サイズ3.0型クリアフォト液晶動画撮影FullHD:1920×1080
記録媒体メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、、メモリースティック XC-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDXCメモリーカード使用バッテリーリチウムイオン充電池(EA759GB-133)
機能Wi-Fi/NFC対応サイズ96(W)×25.7(D)×54.9(H)mm(最薄部20.3mm)
重量約164g(バッテリー、メモリースティックデュオを含む)/約137g(本体のみ)付属品リチャージャブルバッテリーパック、ACアダプターAC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ
世界最小・最軽量。光学20倍ズームをコンパクトボディに。
風景をワイドに写せる広角25mmから、遠くの被写体に迫れる望遠500mmまで幅広い撮影領域に対応。さらに、全画素超解像40倍ズーム撮影も可能です。ズーム撮影時に心配な手ブレは、先進の光学式手ブレ補正でしっかりと防止。また、高速オートフォーカスで、撮りたい瞬間を逃さず撮影できます。
ズームも夜景もブレずにキレイな「プレミアムおまかせオート」
カメラがシーンを認識し、最適な設定を自動選択。夜景や逆光などの難しいシーンも、シャッターを切るだけで美しく撮影できます。暗いシーンもブレやノイズを抑えて明るく撮影できるほか、進化した画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の搭載により、被写体ブレ低減が強化。動く被写体のブレを強力に抑えます。
Wi-Fi(R)/NFC対応でスマートフォンにらくらく写真を転送
NFC対応のスマートフォンやタブレットに、カメラをタッチするだけで接続可能。写真や動画を簡単に転送できるので、SNSなどでの共有がより手軽に行えます。
さらに、Wi-Fi(R)機能により、多彩な機器と接続。たとえば、ネットワーク対応テレビなら、写真をワイヤレスで転送して快適に鑑賞できます。また、1回の充電で約470枚のスタミナを実現しています。
販売価格

44,800(税抜)/ 49,280円(税込)

カタログ価格

44,800円(税抜)/49,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 16:59現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759GB-133 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-BX1/ソニー)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top