すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-207

品名 : [1610万画素] デジタルカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

有効画素数1,610万画素光学ズーム18倍
焦点距離25~450mm(35mm換算)液晶サイズ3.0型TFTカラー液晶
動画撮影FullHD:1920×1080手ぶれ補正レンズシフト式手ぶれ補正
記録媒体内蔵メモリー:27.6MB、
SD/SDHC/SDXCカード(別売)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)
サイズ108.3(W)×33.6(D)×61.5(H)mm重量242g(電池、カード含む)
チルト液晶、モーション・フロントシャッターで自分の思いのままにセルフィー。
本格的なムービーコンテンツを自動作成。
スマートフォンとの常時接続で画像を自動送信。QRコードを使って画像をシェアも可能。
Wi-Fi、Bluetooth機能搭載
販売価格

45,900(税抜)/ 50,490円(税込)

カタログ価格

45,900円(税抜)/50,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/14 06:18現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top