すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GC-32

品名 : [130万画素]ウェアラブルカメラ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番TL-2
画素数約130万画素 CMOSセンサー視野角約90°
動画サイズ720P/30fps、VGA/30fps静止画サイズ5M、3M、2M、1M
画像フォーマット静止画:JPEG / 動画:AVIインターフェースUSB micro-B (画像転送/バッテリー充電)
対応SDカードmicroSDカード~32GB、SDHC Class10を推奨(別売)防水性能IPX8(防水ハウジング使用時のみ)
電源3.7Vリチウムイオン充電池650mAh×1個/USB ACアダプター(別売)連続動作時間約50分(フル充電)
液晶サイズ2.0型カラーLCD液晶本体サイズ約60(W)×31(D)×42(H)mm
重量約60g(防水ハウジング含まず)使用温湿度+5 ~ +40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度ー10 ~ +60℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)付属品防水ハウジング、ハンドルマウント、フレーム、クイックリリースバックル、接着マウント、方向変換アダプタ、 三脚ねじアダプタ、固定ベルト、両面テープ、USBケーブル
2.0型カラーLCD搭載。
画面を確認しながらの撮影や各種設定、再生操作も、本体のボタンで操作できます。
防水ハウジング(IPX8準拠)に装着すれば、水・泥を気にせず撮影できます
アクセサリーを組み合わせて撮影の幅が広がります。
ウェアラブルカメラとタイムラプスカメラの機能をこれ1台で
販売価格

8,400(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 16:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top