すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GC-52

品名 : [229万画素]デジタルハイビジョンビデオカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーソニー(SONY)型番HDR-CX470/B
仕様本体有効画素数229万画素
焦点距離(35mm換算)動画:26.8~804.0mm、
静止画:26.8~804.0mm(16:9の時)、
32.8~984.0mm(4:3の時)
手ぶれ補正光学式(アクティブレンズ方式、インテリジェントアクティブモード搭載)
ズーム動画時:光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍
静止画時:光学30倍(デジタル350倍)
記録メディア内蔵メモリー:32GB、メモリーカード:SDXC/SDHC/SD、メモリースティックマイクロ(Mark2)(別売)
使用バッテリーリチウムイオンバッテリー(付属:EA759GB-133)サイズ54(W)×128(D)×59.5(H)mm
重量約190gイメージセンサー1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー
総画素数251万画素記録画素数静止画:最大920万画素相当
フォーカス自動/手動(メニュー)F値F1.8-4.0
f(焦点距離)f=1.9-57.0mm液晶モニター2.7型(16:9)/230 400ドット クリアフォト液晶
最低被写体照度スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/30秒)
ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒)
最短撮影距離約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)
ホワイトバランス自動/ワンプッシュ/屋外/屋内明るさ調整自動/手動
シャッタースピード自動制御範囲 :1/8-1/10,000秒
スタンダード:1/30-1/10,000秒
アイリス優先:1/30-1/10,000秒
シャッタースピード優先:1/8-1/10,000秒
映像記録XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、
AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264
MP4:MPEG-4 AVC/H.264
動画記録画素数/フレームレートXAVC S HD:1920×1080/60p, 30p
AVCHD画質:1920×1080/60p(PS),60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)
MP4 : 1280×720 30p
動画記録レート(平均ビットレート/VBR)XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps、
FX:約24Mbps、FH:約17Mbps、HQ:約9Mbps、LP:約5Mbps、MP4 : 約3Mbps
充電時間約2時間35分レンズZEISS バリオ・テッサー
レンズカバー手動モニター2.7型(16:9)/230 400ドット クリアフォト液晶
逆光補正(自動/ボタン)自動データコード撮影日時、カメラ情報
オリジナル編集削除、分割、プロテクト風音低減自動
風きり音ノイズ低減切/入録音レベル調整(マイク)2段階
付属品バッテリーパック、ACアダプター、HDMIマイクロ端子ケーブル、USB接続サポートケーブル
とても軽くて、キレイに撮れるコンパクトモデルです。
バッテリーを含めた撮影時重量が215gと手持ちでの長時間撮影や、持ち運びでの負担を軽減します。
長時間記録が可能な32GBの内蔵メモリーを搭載。大切な思い出をたくさん撮影することができます。
「光学式手ブレ補正(インテリジェントアクティブモード)」を搭載。ワイド撮影時は約13倍ブレない手ブレ補正を実現しています。ズーム時の撮影など、さまざまなシチュエーションで安定した滑らかな映像を簡単に撮影できます。
撮りっぱなしの映像を、カメラが自動で1本の作品に仕上げてくれる「ハイライトムービーメーカー」。自動でシーンを分析してハイライト場面を抽出・編集し、思い出に残るステキな作品をハンディカムが作ってくれます。
動画撮影中にフォトボタンを押すと、最大920万画素相当(16:9)の写真を同時に記録できます。
USBケーブルを内蔵しているので、パソコンとすぐに接続できます。また、充電機能付きなので、パソコンから充電が可能です。
1mのHDMIマイクロ端子ケーブルを付属しているので、すぐにTVと接続できます。
どんなシーンでも、高精細で高画質な映像を実現。とくに、夜景や暗い場所での撮影に威力を発揮。ノイズを低減し、美しく鮮やかに撮れます。
ZEISS バリオ テッサーレンズに加え、16:9の「Exmor R CMOSセンサー」を採用することで、ワイド端で、動画でも静止画でも26.8mm(*)を実現。狭い室内でも、広い範囲を撮影することができます。
ドイツの名門光学機器メーカー“カールツァイス”のレンズを採用。高い光学特性により、解像度・コントラスト・色再現性に優れた高画質撮影が可能。
新世代の画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載。画像処理能力がさらに向上し、被写体の質感の表現や、高精細な描写をより忠実に再現します。ディテールの再現力をさらに高めると同時に低ノイズ化を実現し、美しい映像を表現します。
本機は従来のAVCHD記録に加え、プロ用に開発された4K/HDフォーマットXAVCを民生用途に拡張した、XAVC Sにも対応。HD 50Mbps対応により動きの多いシーンでも、圧縮ノイズの少ない高解像な映像が撮影可能です。
光学30倍ズームに加えて、60倍の「全画素超解像ズーム」機能を搭載。ひとつひとつの画素に対して周辺画素を含めたパターン分類を行い、高精細な映像を作り出すために最適処理。ズーム時に遠くの風景や人物の画質を保ったまま美しく撮影できます。
2回の読み出し時間をかけて1フレームを構成するインターレース方式に比べて、1回の読み出しで1フレームを構成するプログレッシブ方式。プログレッシブ方式は時間当たり約2倍の情報量なので、より高精彩な記録を実現します。
「顔」「シーン」「揺れ」「屋内・屋外」の4つの要素から撮影シーンを認識。90通りの組み合わせの中から、撮影状況に合わせた最適な映像が取れるように自動設定。いつでもだれでも、美しい映像が残せます。
笑顔の写真が自動で撮れる「スマイルシャッター」
動画撮影中に笑顔を感知すると、自動的に写真を撮影する便利な機能です。
販売価格

56,800(税抜)/ 62,480円(税込)

カタログ価格

56,800円(税抜)/62,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759GB-133 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-BX1/ソニー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top