すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GV-47D

品名 : 8GB USBメモリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量8GB対応機種Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、
Windows Vista、
Mac OS X 10.4以降
インターフェイスUSB3.0コネクタ形状USB タイプA オス
セキュリティ機能ファイル暗号化ソフト
「LBファイルロック2」
サイズ約18.8×8.9×58.6mm
重量9g電源USBバスパワー(外部電源なし)
最新規格USB3.0に対応
お使いのパソコンがUSB3.0に対応していなくても、
USB2.0のポートに接続してご使用いただけます。
明るく、全方向からより見やすいワイドアクセスLED搭載
ワンプッシュでUSBポートにかんたん接続。
「ノックスライド機構」を採用
ポケットビットのドライブを一目で識別できる、
ボリュームラベル付き
USBに差し込むだけの自動認識
データ転送速度は、お使いの対応機器のインターフェースによって異なります。
販売価格

1,860(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 13:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top