すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-22D

品名 : 3TB ハードディスク(外付け用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番ELD-CED030UBK
容量3TBサイズ120(W)×183(D)×35(H)mm
重量約1030gドライブ数1
インターフェースUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプタ)
対応パソコン標準でUSB3.1、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7
Windows Server 2016(64bit), 2012(64bit) , 2012 R2(6 4bit), 2008(64bit) , 2008 R2(64bit)
macOS 10.13, 10.12
Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8
回転数非固定コネクタ形状USB3.1 Micro-Bx1
付属品USB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)
クイックガイド
TV向けかんたん接続ガイド
ACアダプター
出荷時フォーマットNTFS
使用可能地域日本国内電気用品安全法PSEマーク表示
RAID機能無し
冷却FAN無し
1Clickボタン無し
セキュリティスロット付
ファンレス設計
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値) の高速転送が可能です。
動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
USB-HDD録画対応テレビに接続できる。
縦置き、横置きの両対応
RoHS指令準拠
販売価格

19,500(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/03 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GW-12D
バリエーション一覧
EA759GW-21J 2TB ハードディスク(外付け用)
EA759GW-23A 4TB ハードディスク(外付け用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top