すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-10A

品名 : 15x15x150mm 無線LAN用USBアダプター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番LAN-WH300NU2
インターフェイス:USB2.0/1.1
対応OSWindows XP SP3以降 Vista(32bit)
 SP2以降 7(32/64bit) SP1以降 8(32/64bit)
サイズ
 約15(W)×15(D)×150(H)mm(突起部含まず)
重量約13gデータ転送速度
 (11n動作時):最大300Mbps(環境により変動)
無線LAN規格(11n動作時:2.4GHz帯)
 IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
通信周波数
 (11n動作時):2.412-2.472MHz(中心周波数)
対応パソコンDOS/Vパソコン Intel製CPU搭載機に限る USB2.0標準搭載機無線セキュリティー
 (11n動作時):WPA2-PSK(AES/TKIP)
           WPA-PSK(AES/TKIP)
          WEP(64/128bit)
付属品ソフトウェア(CDROM)、
        かんたんセットアップガイド
Wi-Fi認証 RoHS対応
高感度ハイパワーアンテナ搭載。驚くほどよく繋がる。2送信×2受信アンテナで最大300Mbpsを実現し、搭載するパソコンを選ばないフレキシブルUSBを採用しています。
販売価格

3,040(税抜)/ 3,344円(税込)

カタログ価格

3,040円(税抜)/3,344円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GY-10B
  • 品番

    EA759GY-10B

  • コメント

    変更点:性能アップ

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top