すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-23

品名 : Wi-Fiルーター(Wi-Fi4対応/4LDK/8台接続)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番WN-SX300GR-IR
サイズ(W×D×H)mm126×71×132㎜重量(g)200g
材質ABS電源AC100V 50/60Hz 
伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps有線LANポート(ルーター部)LANポート×3、インターネットポート×1 
通信周波数 (無線LAN側ネットワーク部)2.4GHz帯 
全方向360°に安定して電波を飛ばすことができます。高速通信方式 Ipv6対応。
8台同時接続が可能です。初期設定が不要で、モデムと配線しWi-Fi接続するだけでインターネットが利用できます。
販売価格

7,150(税抜)/ 7,865円(税込)

カタログ価格

7,150円(税抜)/7,865円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top