すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-25

品名 : Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応/4LDK/20台接続)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番WN-DAX1800GR-IR
サイズ(W×D×H)mm180×120×186㎜重量(g)450g
材質ABS電源AC100V 50/60Hz 
伝送速度(ルーター部)1000Mbps、100Mbps、10Mbps 伝送速度 (無線LAN側ネットワーク部)
IEEE802.11ax Draft(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax Draft(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps  
有線規格(ルーター部)LANポート×4、インターネットポート×1 通信周波数 (無線LAN側ネットワーク部)2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56) 
ネットをつなげて最新のファームウェア状態にする、自動アップデート機能搭載です。※Wi-Fi6:第6世代のWi-Fi。Wi-Fi規格の新旧を分かりやすくするため、6番目のWi-Fi規格「11ax」をWi-Fi6と呼びます
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top