すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-6B

品名 : 300Mbps 無線LAN超小型ルーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエレコム型番WRH-300BK3
サイズ24(W)×65(D)×18(H)mm重量20g(本体のみ)
コネクタWAN::RJ-45x1ポート無線LAN規格IEEE802.11n/g/b
通信周波数2.4GHz(2,412~2,472MHz)伝送速度(理論値)IEEE802.11n:最大300Mbps(40MHz時)
IEEE802.11g:最大54Mbps
IEEE802.11b:最大11Mbps
接続方式IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式
IEEE802.11g:OFDM方式
IEEE802.11b:DS-SS方式
電源DC5V、0.5A
電源コネクタ:USB(microB)
付属品ACアダプター1個その他機能ルーターモード(初期値)、アクセスポイントモード、
無線子機(コンバーター)モード、中継器モード
ホテルの有線LANに繋げるだけで手軽にWi-Fi(無線LAN)を利用することができる。
子機モードに変更することで、有線LANポートを持つネットワーク機器を無線化することができる。
中継器モードに変更することで、Wi-Fiの電波が届きにくい場所も快適にインターネットができる。
販売価格

3,410(税抜)/ 3,751円(税込)

カタログ価格

3,410円(税抜)/3,751円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/16 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top