すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759PA-15

品名 : 3000lm プロジェクター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

消費電力360W液晶サイズ0.59型×3枚
液晶パネル画素数1,280×800サイズ345(W)×303(D)×85(H)mm
重量3.7kg
明るい部屋でも映像が鮮明なHDCR機能。
ワイヤレスでスマホやタブレットに対応。
明るさ3000lm解像度WXGA
販売価格

176,000(税抜)/ 193,600円(税込)

カタログ価格

176,000円(税抜)/193,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/28 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
  5. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top