すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759PA-39

品名 : 3100lm プロジェクター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番LV-WX310ST
消費電力ノーマル:350W
エコ:240W
明るさ3,100lm
解像度WXGA液晶パネル画素数1,280×800
サイズ282×267.5×117.9(H)mm(突起部含)重量2.8kg
RoHS対応品
短焦点レンズ(広角レンズ)を搭載したプロジェクター
映像を広く拡散して映すことができるため、スクリーンから短い距離で大画面映像を映すことが可能です。
一般的な標準レンズ搭載プロジェクターと比較して、投影距離が約1/3になるため、「プロジェクターが机の真ん中に置いてあるので机を使える面積が狭い」「会議中にプロジェクターからの排熱が気になる」ということが起こりにくい機種です。
6色カラーホイール採用により、中間色の彩度をあげました。また、白との色輝度差を補正することで、従来の4色カラーホイールよりもより豊かで自然な表現の写真投写が可能です。
スクリーンに対して上下や斜めヨコの位置からの投写でも、投写映像を見やすい四角形に補正します。
コンピューターやブルーレイディスクなどとの接続のほか、MHL接続対応により、スマートフォンやタブレットから、PCを介さずに直接投写することができます。
大音量スピーカーに対応することで、音響設備のない教室や会議室でも効果的な授業やプレゼンテーションを行うことができます。
投写映像内に時間経過を知らせるタイマーを表示できます。
あらかじめ指定した時間で自動的にシャットダウンするスリープタイマー機能も搭載しています。
表示サイズ0.65型アスペクト比16:10
販売価格

127,000(税抜)/ 139,700円(税込)

カタログ価格

127,000円(税抜)/139,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 15:16現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top