すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-23G

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(4色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番PIXUSTS5130S
機能プリンター、コピー、
スキャナー
電源AC100V(50/60Hz)
解像度4800×1200dpi使用可能
用紙サイズ
【後トレイ】
A4、A5、B5、
レター、リーガル、
洋形封筒4号/6号、
長形封筒3号/4号、
はがき、郵便往復はがき、名刺、
スクエア(127mm×127mm)、
スクエア(89mm×89mm)、
六切、2L判、L判、KG
【カセット】
A4、A5、B5、レター
サイズ425×315×147(H)mm重量6.5kg
インクタイプ4色消費電力14W
液晶モニター2.5型TFT付属品セットアップ用インクタンク
(EA759X-207、EA759X-208)、
セットアップCD-ROM、
設置・基本操作マニュアル(紙)
対応インク
カートリッジ
EA759X-207、EA759X-208
Wi-Fi/無線LAN対応
RoHS指令対応
スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリントでき幅広く楽しめます。
自宅にWi-Fiルーターがある方はもちろん、Wi-Fi環境がない場合でも、スマホ/タブレットからダイレクト接続でプリント&スキャンできます。
スマホやパソコンからプリントを指示すれば本体の電源を自動でつけることができます。
背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。
背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。
色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
販売価格

18,600(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/20 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759X-23J
  • 品番

    EA759X-23J

  • コメント

    変更点:サイズ、消費電力、機能等

その他関連
部品EA759X-207 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック/BC-340)
部品EA759X-208 : [キャノン] インクカートリッジ(3色セット/BC-341)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top