すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-25L

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(6色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番PIXUS TS8530
本体カラーブラック機能プリンター、コピー、スキャナー、カメラダイレクト
電源AC100V~240V(50/60Hz)解像度4800(横)×1200(縦)dpi
用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KGサイズ約372×345×142(H)mm
重量約6.6kgインクタイプ6色(独立インクタンク)
消費電力コピー時:約15W
待機時:約0.9W
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
付属品セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)/マルチトレイ給紙方式後トレイ/カセット
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/
IEEE802.11a、Hi-Speed USB
対応インクカートリッジEA759X-480~486
インク残量検知機能ドットカウント方式稼働音約44.5dB
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚
郵便はがき(後トレイ):40枚
Wi-Fi対応
置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」
プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。
プリンターをiOS/Android端末と接続するだけで、すぐにプリントやスキャンを行うことができます。プリンタードライバーは不要です。
スマホから写真をプリントする時に、撮影条件が悪くても、自動で補正してくれる機能です。スマホで気軽に撮った写真もキレイにプリントすることができます。
販売価格

46,900(税抜)/ 51,590円(税込)

カタログ価格

46,900円(税抜)/51,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759X-480 : [キャノン] インクカートリッジ(6色セット/BCI-331+330/6MP
部品EA759X-481 : [キヤノン] インクカートリッジ(ブラック顔料/BCI-330PGBK)
部品EA759X-482 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック/BCI-331BK)
部品EA759X-483 : [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-331C)
部品EA759X-484 : [キャノン] インクカートリッジ(マゼンダ/BCI-331M)
部品EA759X-485 : [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/BCI-331Y
部品EA759X-486 : [キャノン] インクカートリッジ(グレー/BCI-331GY)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top