すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XA-11E

品名 : L判 インクジェット写真用紙(100枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエレコム型番EJK-HQL100
仕様L判厚み0.23mm
入数100枚白色率98%
用紙タイプ写真用紙用紙サイズ89×127mm(L判サイズ)
カラーホワイト坪量186g/㎡
光沢紙
高画質、高精細、輝きを伝える最高峰の写真用光沢紙です。高品質な日本の紙を採用、趣味の写真や撮影会で撮った写真印刷におすすめの高グレード紙です。
再現性が素晴らしく高精細な印刷が可能な写真用光沢紙です。
光沢紙ならではのくっきりとした印刷表現と輝く光沢感で撮影したデータを色鮮やかに再現します。
印刷後の速乾性にすぐれているため、にじまずシャープな表現が可能です。
高品質な日本の紙を採用しています。
趣味の写真や撮影会で撮った写真印刷におすすめの高グレード紙です。
印字面に触れること無く用紙を取り出すことができる「紙つまみ台紙」入りで大変便利です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
販売価格

2,250(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 11:02現在)

更新
商品入数100販売単位
ウェブカタログ画像
  • 紙つまみ台紙入り
  • 印字面に触れること無く用紙を取り出すことができる「紙つまみ台紙」入りで大変便利です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top