すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-12

品名 : A4/ 50枚 レーザープリンタ専用耐水紙

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ラミネートなしでも使える耐水紙

仕様

メーカーサンワサプライ型番LBP-WPF15MDP
仕様A4厚み0.15mm
入数50枚サイズA4(210×297mm)
坪量128g/平方メートル
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。
半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使えます。※モノクロレーザー、カラーコピー機、モノクロコピー機でも使用できます。※手書きで情報を書き込めます。その際は、鉛筆・シャープペンシル・油性ペンをお使いください。用紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆はインクをはじくため使用できません。
0.15mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。
落ち着いたつやの半光沢タイプで、両面印刷が可能です。
野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど様々なシーンで使えます。
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。<ご注意>※用紙は完全耐水ではありません。水につけたり、雨ざらしにした際は切断部より水がしみ込むことがあります。野外で使用する場合は約2~3日くらいを目安にしてください。※インクジェットプリンター(コピー・FAX)では使用できません。
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 12:58現在)

更新
商品入数50販売単位PK

代替品

EA759XB-11A
  • 品番

    EA759XB-11A

  • コメント

    変更点:厚み、坪量等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top