メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-TPR7 |
---|
サイズ | A4(210×297mm) | 紙厚 | 0.142±0.02mm |
---|
セット内容 | プリント紙×3シート、仕上紙×1シート | 転写条件 | 両手で体重をかけて、上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンを押し当てます。 温度は、180~200度(最高温度)で、1カ所につき3秒ずつ押し当てて3~5回繰り返します。 |
---|
対応プリンタ | インクジェット | 転写対象 | 布(白・淡色用) |
---|
印刷方法 | 反転 | | |
---|
インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。 ※アイロンで熱をかけることで、プリント紙自体が透明になるため、赤や黒など濃色カラー布では下地が透けてしまい、使えません。 ※染料インクにも顔料インクにも対応しています。 |
プリント紙の粘度が高くなり、転写部分をひっぱってもパリッと割れたりしません。風合いもよくなりました。 |
洗濯機で洗剤を使って洗濯しても、転写部分がはがれにくく、キズや欠けも入りにくくなりました。5~10回程度の洗濯では色落ちもありません。 ※インクの特性上、洗濯回数が増えると若干の色落ちがみられます。 |
Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。 |