すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-47

品名 : A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番JP-NU5A5
サイズA5(148×210mm)紙厚0.37mm(布のみ0.23mm)
セット内容コットン布シール×3シート材質綿100%
対応プリンタインクジェット転写対象布(白・色兼用)
印刷方法正像
アイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。
好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。
洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。
※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。
コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:28現在)

更新
商品入数3販売単位ST

代替品

EA759XB-47A
  • 品番

    EA759XB-47A

  • コメント

    変更点:メーカー品番・JANコード

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top