すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-112

品名 : ハガキ判/ 9面 インクジェット写真ラベル(12枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番29602
シートサイズ100×148mm (はがきサイズ)面付9面 3列×3段
サイズ/1片24×32mm仕様ハガキ判9面
材質光沢コート紙入数12シート (108片)
厚み0.18mm
少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズの光沢紙ラベルです。
色鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプです。
写真シールが手軽にキレイに作れます。
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 17:55現在)

更新
商品入数12販売単位PK
バリエーション一覧
EA759XE-111 ハガキ判/ 6面 インクジェット写真ラベル(12枚)
EA759XE-112 ハガキ判/ 9面 インクジェット写真ラベル(12枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA759XE-111です
  • ※画像はEA759XE-111です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top