すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-124

品名 : ハガキ判/10面 インクジェット写真ラベル(高画質/3枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番29662
仕様ハガキ判10面サイズ/1片29×31mm
材質ポリエステルフィルム入数3シート (30片)
厚み0.15mmシートサイズ100×148mm (はがきサイズ)
面付10面 2列×5段
高画質だから色がきれい
印刷ソフト「ラベル屋さん」やiPhone対応アプリを使って簡単にレイアウトできます。
毎日の記録からとっておきの出来事まで、思い出を楽しく記録するシールです。
中ぐらいサイズの横長シールが作れます。
一片サイズ29×31mm
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 19:28現在)

更新
商品入数3販売単位PK
ウェブカタログ画像
※画像はEA759XE-123です
  • ※画像はEA759XE-123です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top