すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-57

品名 : A3判/ 1面 プリンターラベル(ツヤ消し/強粘着/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番32011
仕様A3判1面サイズ/1片297×420mm
入数5シート
ツヤ消しフィルム
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
落ち着いた質感のホワイトマットフィルムを使用。
ノーカットなので自由に切って使えます。
材質合成紙厚み0.19mm
販売価格

2,110(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/17 18:26現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1966ページ
バリエーション一覧
EA759XE-56 A4判/ 1面 プリンターラベル(ツヤ消し/強粘着/10枚)
EA759XE-57 A3判/ 1面 プリンターラベル(ツヤ消し/強粘着/5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1966ページ
  • エスコ便利カタログ1967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top