すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-100A

品名 : SD/micro SDカードケース(SD8枚/microSD8枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
メモリーカードの管理・保存に便利なDVDトールケースタイプの収納ケース。

仕様

メーカーサンワサプライ型番FC-MMC15SDM
収納数SDカード:8枚
microSDカード:8枚
重量(g)90
サイズ136(W)×14(D)×191(H)mm材質ケース:ポリプロピレン
トレー:エチレン酢酸ビニル
付属品INDEXジャケット×1、INDEXカード×1
書き込みが出来るINDEXカード付
DVDトールケースタイプ
増えていくSDカード、microSDカードの管理・保存に便利なDVDトールケースタイプの収納ケースです。
1ケースにSDカード8枚、microSDカード8枚まで収納できます。
タイトルやデータ内容がメモ書きできるINDEXカードが付いています。
棚などに複数枚並べても検索しやすい、INDEXジャケットが付いています。
販売価格

1,220(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759Z-21
  • 品番

    EA759Z-21

  • コメント

    収納数:SDカード12枚/microSD12枚

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top