すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-102B

品名 : SD/micro SDカードケース(SD24枚/microSD24枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番FC-MMC28SDM
収納数SDカード:24枚
microSDカード:24枚
サイズ136(W)×14(D)×191(H)mm
材質ケース:ポリプロピレン
トレー:エチレン酢酸ビニル
重量約98g
SDカード用
書き込みが出来るINDEXカード付
DVDトールケースタイプ
増えていくSDカード・microSDカードの管理・保存に便利なDVDトールケースタイプの収納ケースです。
SDカード24枚とmicroSDカード24枚の合計48枚を収納することができます。
両面収納タイプで、ケースを開くと一度に全ての収納カードを確認することができます。
収納したメモリーカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできるINDEXカードを付属しています。
棚などに複数枚並べても検索しやすい、INDEXジャケットを付属しています。
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/03 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759Z-23
  • 品番

    EA759Z-23

  • コメント

    収納枚数:SD・microSD(各18枚)

バリエーション一覧
EA759Z-100A SD/micro SDカードケース(SD8枚/microSD8枚)
EA759Z-101A SDカードケース(36枚用)
EA759Z-102B SD/micro SDカードケース(SD24枚/microSD24枚)
EA759Z-103A SD/micro SDカードケース(兼用クリアケース6枚入)
ウェブカタログ画像
※SDカードは付属しておりません
  • ※SDカードは付属しておりません

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top