すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-103A

品名 : SD/micro SDカードケース(兼用クリアケース6枚入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
メモリーカードの管理・保存に便利なDVDトールケースタイプの収納ケース。

仕様

メーカーサンワサプライ型番FC-MMC16SDM
収納数SDカード:6枚
microSDカード:6枚
重量(g)85g
サイズ136(D)×14(D)×191(H)mm材質ケース:ポリプロピレン
トレー:エチレン酢酸ビニル
書き込みが出来るINDEXカード付
DVDトールケースタイプ
増えていくメモリーカードの管理・保存に便利なDVDトールケースタイプの収納ケースです。
1ケースにクリアケースを6個まで収納できます。
クリアケースごと収納できるので、弊社製クリアケース(FC-MMC10シリーズ)と組み合わせて使用することで、他の種類のメモリーカードの収納にも対応することができます。
タイトルやデータ内容がメモ書きできるINDEXカードが付いています。
棚などに複数枚並べても検索しやすい、INDEXジャケットが付いています。
1枚1枚をしっかり管理できるクリアケース用INDEXシールが付いています。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/03 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759Z-21
  • 品番

    EA759Z-21

  • コメント

    収納数:SDカード12枚/microSD12枚

バリエーション一覧
EA759Z-100A SD/micro SDカードケース(SD8枚/microSD8枚)
EA759Z-101A SDカードケース(36枚用)
EA759Z-102B SD/micro SDカードケース(SD24枚/microSD24枚)
EA759Z-103A SD/micro SDカードケース(兼用クリアケース6枚入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top