すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-115

品名 : 53x 8x 44mm microSDカードケース(6個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番FC-MMC10MIC
サイズ53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)重量5.4g
材質PPセット内容microSDカード用クリアケース6個、INDEXシール6枚
収納数microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)入数6個
仕様microSDカード
microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
透明ケースなので、メディアが一目でわかります。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに最適です。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/23 11:05現在)

更新
商品入数6販売単位ST

代替品

EA759Z-115A
  • 品番

    EA759Z-115A

  • コメント

    変更点:重量、型番、JAN

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top