すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-22

品名 : SD/micro SDカードケース(24枚収納/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番CMC-SDCPP24WH
仕様SD・microSDカード用カラーホワイト
収納枚数SD(12枚)・microSD(12枚)サイズ87(W)×11.8(D)×90(H)mm
重量約23g材質ケース:ポリプロピレン、トレー:EVA樹脂
インデックスカード付
SDカードとmicroSDカードを重ねてコンパクトに収納できます。
収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。
ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
ポップなカラーとデザインで、ステーショナリーのように持ち運びできるプラスチックタイプです。
microSD→SD変換アダプタも収納可能です。
※メモリカードは付属しておりません。
販売価格

1,440(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 01:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1973ページ

代替品

EA759Z-21
バリエーション一覧
EA759Z-21 SD/micro SDカードケース(24枚収納/ブラック)
EA759Z-22 SD/micro SDカードケース(24枚収納/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 便利なインデックスカード付き\n※色違い(PINK)の画像です。
  • 収納トレーにクッション性素材を使用\n※色違い(PINK)の画像です。
  • ストッパー付きケース\n※色違い(PINK)の画像です。
  • エスコ便利カタログ1972ページ
  • エスコ便利カタログ1973ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top