すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ZA-107

品名 : 160x105x125mm カメラケ-ス(ブラック)

仕様

メーカーナカバヤシ型番DCC-M01BK
内寸(mm)120×85×85(H)材質外生地:ナイロン、
内生地:ポリエステル、
ショルダーベルト:ポリプロピレン
重量125gカラーブラック
外寸(mm)160(W)×105(D)×125(H)ベルト耐荷重3000g
ショルダー長さ800~1120mm
取り外しができるショルダーベルト付。ダブルファスナータイプで、カメラの取り出しも簡単です。
レンズキャップや小物を入れられるポケット付
ミラーレス一眼カメラの収納に適したコンパクトケースです。
カメラ本体のストラップを付けたまま、フラップを開閉できます。ミラーレス一眼カメラをぴったり収納
※望遠ズームレンズは収納できません。
販売価格

2,120(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 15:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2032ページ
ウェブカタログ画像
  • ※商品色はブラックです
  • ※商品色はブラックです
  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top