すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ZB-10D

品名 : 294x192x 10mm LEDライトパネル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源高演色白色LED電源ACアダプターDC12V
消費電力3Wランプ寿命50,000時間
照明面サイズ245(W)×140(H)mm外形サイズ294(W)×10(D)×192(H)mm
重量660g材質ABS樹脂、アルミ、アクリル
照明表面材質アクリル付属品ACアダプター、キャリーバッグ
厚さわずか10mmの薄型ボディ
35mmフィルム6コマ(スリーブ)3段サイズの使いやすい照明面。
欧州RoHS対応
販売価格

23,600(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top