すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA76

品名 : [83個組] ステンレス工具セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

〈セット内容〉83点セット(1/4”)ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
(1/4”)ラチェットハンドル115mm(1/4”)ビットアダプター68mm
(1/4”)ソケットアダプター25mm(+)ビット#1・#2・#3・#4
(-)ビット3・4・5.5・6.5mmポジビット#1・#2・#3・#4
Hexビット3・4・5・6mmTORXビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
TORXビット(イジリ止付)T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40片目片口スパナ8・10・11・12・13・14・15・17・19mm
六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmTORXレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
(+)アルミハンドルドライバー#1・#2(-)アルミハンドルドライバー3・5・6mm
ポジドライブアルミハンドルドライバー#1・#2ペンチ150mm
ラジオペンチ150mmハンマー276g
ケースサイズ330×118×276(H)mm重量4.68kg
販売価格

54,000(税抜)/ 59,400円(税込)

カタログ価格

54,000円(税抜)/59,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/21 03:39現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top