すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA760RD-21

品名 : マグネチックロケーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
鉄鋳物や鋼製のバルブケースや浄化槽、マンホールのふた、給水バルブ、測量標、鉄鋳物のパイプ、溶接管、鋼製の筐体などを素早く探知します

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番53068
商品名MR-10検知能力約1m(使用条件による)
感度調整機能付
電源単3電池×6個(付属)全長1000mm
重量0.77kg
キャリングソフトケース付
鉄鋳物や鋼製のバルブケースや浄化槽、マンホールのふた、給水バルブ、測量標、鉄鋳物の パイプ、溶接管、鋼製の筐体などをすばやく探知します。
音と表示を使った高感度の探知器です。
「オートナル機能」で周囲の車や金網等の障害物の影響を受けにくくし、対象物の探知を容易にします。
※金属探知器ではありません。
防水防塵等級IP54
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

210,000(税抜)/ 231,000円(税込)

カタログ価格

210,000円(税抜)/231,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top