すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DC-0A

品名 : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番LM-500F2C
チューブ内径塩ビ:φ1.5~8.0mm
熱収縮:φ2.0~6.4mm
テープ幅5・9・12mm
入力JIS配列キーボード式電源ACアダプター(付属)、単3電池×4本(別売)
チューブ切断方法ハーフカット(自動)、フルカット(手動)サイズ295(W)×293(D)×94(H)mm
重量2.3kg付属品インクリボン(EA761DC-41)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、キャリングケース、取扱説明書
適合チューブEA761DC-1~-4適合テープEA761DC-11~-18
適合インクEA761DC-41~-43適合ハーフカッタユニットEA761DC-61
適合ドラム式丸チューブEA761DC-31~-39入力方式英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力
最大入力文字数5,000文字(999ブロック)漢字変換文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力
辞書機能約50,000語文字種類JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等)
オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字)
書体マックスオリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)文字サイズ1.3/2/3/4/6mm、英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可
印字方式熱転写方式(300dpi)印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分)
最大印字長さ1部印刷時:チューブ100m、テープ5m
部数印刷時:チューブ100m、テープ7m
表示部バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ)
使用可能印字物チューブ・テープ本体メモリ内部:最大50ファイル、5,000文字/ファイル
外部メモリUSBメモリ(セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。)インターフェースUSB(タイプA)×1
使用環境温度:5~35℃(5~15℃はチューブウォーマー使用時) 湿度:20~80%(結露なきこと)消費電力30W以下
電源が取れない現場でもコードレス作業が可能。満充電で約500個のチューブ印刷ができます。
※電池で使用する場合、充電式ニッケル水素電池「eneloopスタンダードモデル単3形」×4本(別売)のみ使用できます。
1時間に換算すると約3,120個の生産能力。大幅に作業効率がアップします。
(内径φ3.2mmチューブ、20mmピッチ、7文字印字の場合)単位・個
テープやスイッチラベルはもちろん、光ケーブルなどに使われる内径φ1.5mmの細径塩ビチューブからカテゴリー6ケーブルなどに使われる内径φ8.0mmの太径塩ビチューブ、内径φ2.0mm~φ6.4mmの熱収縮チューブ、差し込み式端子台に適したグリップチューブ、テープなどに印字できます。
180度回転印刷機能搭載!
チューブマーキングの際に、すべての入力項目を対にして交互に180度印刷します。
ケーブル挿入での作業効率アップにつながります。
縦書き・横書き、枠囲み、反転の他、新機能の下線(アンダーライン)、エンドピリオド の設定が可能です。
チューブやテープのサイズやピッチ長に合わせ、最適な文字高さに自動設定します。
よく使う語句を30個(最大15文字)まで保存して呼び出せます。
文字間/行間/文字配置の設定が可能です。
ピッチ長・印字長が設定可能です。
本体のディスプレイ横のQRコードからスマートフォンで専用HPにアクセス!
取扱説明書・最新情報を見ることができます。
気温20℃以下の環境では、チューブへの印字がかすれる場合があります。
この場合は「低速モード」(印字速度20mm/秒)を設定してお試しください。
マーキング作業で使用頻度の多い数字を効率的に入力できるテンキーを搭載。
作業効率が大幅にアップします。
実際の印刷長さと設定した長さに差がある場合、その差を補正値として入力することで、印刷物全体の長さを補正して印刷することができます。補正値は0.1mm単位で調整可能です。
販売価格

93,000(税抜)/ 102,300円(税込)

カタログ価格

93,000円(税抜)/102,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761DC-0B
その他関連
部品EA761DC-41 : [マックス]インクカートリッジ(黒)
部品EA761DC-66 : [EA761DC-0B用] キャリングケース
オプションEA761DC-1 : [EA761DC用] φ3.2mm 丸チューブ
オプションEA761DC-2 : [EA761DC用] φ3.6mm 丸チューブ
オプションEA761DC-3 : [EA761DC用] φ4.2mm 丸チューブ
オプションEA761DC-4 : [EA761DC用] φ5.2mm 丸チューブ
オプションEA761DC-11 : [EA761DC用] 5mm テープカセット(白)
オプションEA761DC-12 : [EA761DC用] 5mm テープカセット(黄)
オプションEA761DC-13 : [EA761DC用] 5mm テープカセット(透明)
オプションEA761DC-14 : [EA761DC用] 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DC-15 : [EA761DC用] 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DC-16 : [EA761DC用] 9mm テープカセット(透明)
オプションEA761DC-17 : [EA761DC用]12mm テープカセット(白)
オプションEA761DC-18 : [EA761DC用]12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DC-31 : φ2.5mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-32 : φ2.7mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-33 : φ3.2mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-34 : φ3.4mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-35 : φ3.6mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-36 : φ4.2mmx200m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-37 : φ5.2mmx135m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-38 : φ6.4mmx100m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-39 : φ8.0mmx 70m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-42 : [マックス]インクカートリッジ(熱収縮・非塩ビチューブ用/黒
オプションEA761DC-43 : [マックス]インクカートリッジ(熱収縮・非塩ビチューブ用/白
オプションEA761DC-61 : ハーフカッタユニット(2個)
ウェブカタログ画像
  • 標準書体
  • 太字書体
  • 明快書体
  • 正方形書体

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top