すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DL-3D

品名 : 4-36mm テプラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番SR970
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)内蔵書体漢字11書体、かな15書体、英数19書体
表示15文字×5行(バックライト付き液晶)ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24・36mm
文字サイズ13段階装飾飾り字:19種
伸・縮:5種
囲み・網:8種
文章メモリー約500文字定型外国語日本語、英語、中国語(簡体字)、韓国語の定型文821語句
パソコン接続USB接続電源付属ACアダプター、単3アルカリ乾電池×6本(別売)、単3ニッケル水素電池×6本(別売)
サイズ195(W)×238(D)×91(H)mm重量1,190g(乾電池、テープ除く)
付属品ACアダプター、試用PROテープカートリッジ、ヘッドクリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
豊富なPROテープカートリッジに対応
記号や絵文字が充実
印刷文字が滑らかなアウトラインフォント
バリエーション豊かな「外枠・表組み」
360dpi・384dotの高精細ヘッド
適合テープEA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57
販売価格

39,800(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 19:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761DL-3E
  • 品番

    EA761DL-3E

  • コメント

    変更点:テープ余白削減等

その他関連
オプションEA761DK-44 : 4mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-61 : 6mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-62 : 6mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-63 : 6mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-64 : 6mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-65 : 6mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-91 : 9mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-92 : 9mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-93 : 9mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-94 : 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-95 : 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-121 : 12mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-122 : 12mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-123 : 12mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-124 : 12mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-125 : 12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-181 : 18mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-182 : 18mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-183 : 18mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-184 : 18mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-185 : 18mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-241 : 24mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-242 : 24mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-243 : 24mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-244 : 24mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-245 : 24mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-361 : 36mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-362 : 36mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-363 : 36mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-364 : 36mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-365 : 36mm テープカセット(黄)
オプションEA761DN-52 : 6mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-53 : 9mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-54 : 12mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-55 : 18mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-56 : 24mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-57 : 36mm テープカセット(テプラ用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top