すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DT-21

品名 : 3.5-2.4mm ネームランド(ラベルライター)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番KL-H50
入力50音配列記号・絵文字631種類
定型フォーマット機能63種類電源ACアダプター(別売)、単3電池×6本(付属)
サイズ167(W)×223(D)×52.5(H)mm重量610g
表示6文字×2行
替テープはテープ幅の合うものをお選び下さい。
テープ幅3・5・6・9・12・18・24mm
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/12 19:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761DT-19A
  • 品番

    EA761DT-19A

  • コメント

    価格・仕様、異なります

その他関連
オプションEA761DR-24 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-409 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-412 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-418 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-424 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-436 : 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-446 : 46mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DS-1 : 6mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-2 : 6mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-3 : 6mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-4 : 6mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-5 : 6mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-11 : 9mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-12 : 9mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-13 : 9mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-14 : 9mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-15 : 9mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-21 : 12mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-22 : 12mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-23 : 12mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-24 : 12mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-25 : 12mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-31 : 18mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-32 : 18mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-33 : 18mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-34 : 18mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-35 : 18mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-41 : 24mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-42 : 24mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-43 : 24mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-44 : 24mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-45 : 24mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-54 : 36mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-55 : 36mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-63 : 46mm テープカートリッジ[青]
オプションEA761DS-64 : 46mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-65 : 46mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-509 : 9mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-512 : 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-518 : 18mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-609 : 9mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
オプションEA761DS-618 : 18mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
オプションEA761DW-9 : 9mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DW-12 : 12mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DW-18 : 18mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DW-24 : 24mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DW-51 : 18mm 布転写テープカートリッジ(黒)
オプションEA761DW-52 : 18mm 布転写テープカートリッジ(赤)
オプションEA761DW-53 : 18mm 布転写テープカートリッジ(青)
オプションEA761DW-118 : 18mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DW-124 : 24mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-3 : 3.5mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-6 : 6mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-9 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-12 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-18 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-24 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-36 : 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-106 : 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-109 : 9mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-112 : 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-118 : 18mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-124 : 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-136 : 36mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-209 : 9mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-212 : 12mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-218 : 18mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-224 : 24mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-236 : 36mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top