すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DX-3

品名 : 3.5mm テープカートリッジ(白に黒文字)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/01/25 グリーン購入適合商品:(誤)非適合、(正)適合 (No.55 1032)

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-3GCWE
長さ8m巻文字色ブラック
テープ幅の合うものをお選び下さい。
はがすときに糊が残りにくいです。
テープ幅3.5mmテープ色
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 09:07現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-13 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-17A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-19A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top