すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761G-106

品名 : 12桁 計算機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
メーカーナカバヤシ型番ECD-2112S
電源太陽電池+L1154×1個(付属)重量169g
桁数12桁サイズ(W×D×H)mm123×178×31mm
材質本体、キー/ABS樹脂機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源
今までの計算内容を自動で再生するオートリプレイ機能、ずっと使うことを意識した税率変更機能
オートリプレーキーで計算内容のチェックが可能。
計算内容の自動保存、修正ができます。
税計算機能付
早打ち対応
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761GA-131
バリエーション一覧
EA761G-106 12桁 計算機
EA761G-107 12桁 計算機
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top