すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GA-62

品名 : 12桁 計算機(横長デスクタイプ)

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番DW-120L-N
桁数12桁サイズ(W×D×H)mm151×159×28.5
電源太陽電池+LR44×1個(付属)重量180g
液晶ディスプレイ計算状態表示
3桁位取り表示
基本計算四則計算
四則定数計算
マルチパーセント計算
平方根(ルート)
概数計算
電池寿命約3年(1日1時間使用時)表示形式の設定小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)
ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、四捨五入)
キーの特徴プラスチックキー
凹凸キー
キーの機能早打ち機能(2キーロールオーバー)
ツーゼロ(00)
桁下げ(バックスペース)
サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 2
総合計(グランドトータル計算)
独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
実務電卓
<税計算>
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
優れた操作性と視認性の横長デスクタイプ。(卓上で便利)
傾斜表示
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

3,310(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 12:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1915ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top